Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 353396/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :353396/5
Rubix :R721-4168602


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 36 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 54 mm |
| Largeur | 7,5 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS OS-A11 FKM 36X54X7,50 5/SAC
Bague etancheite fpm forme as os-a11 fkm 36x54x7,50 sac 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 36 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 54 mm |
| Largeur | 7,5 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,15 € HT
/ sachet
24,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h