Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413095
Joint à lèvre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40413095
Rubix :0419-4028701
Fabricant :40413095


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 80X100X10 DIN3760
Bague Simmerring de Freudenberg, avec (SL) ou sans lèvre anti-poussière supplémentaire.
Bague Simmerring, matériau 75 FKM 585
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,36 € HT
/ unité
78,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h