Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 34931/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :34931/10
Rubix :R721-4169564


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 110X140X12 A11 10/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 110x140x12 a11 nbr sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,11 € HT
/ sachet
43,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h