Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 327521/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :327521/2
Rubix :R721-4168607


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 36 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 36X47X7 A11FKM 2/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 36x47x7 a11fkm sac 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 36 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,00 € HT
/ sachet
13,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h