Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412928
Joint à lèvre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40412928
Rubix :0419-4028584
Fabricant :40412928


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 58 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 58X80X8 DIN3760
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 58 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,92 € HT
/ 5 unités
287,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours