Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67018330
Joint d'arbre (W C NBR 70 noir FSG)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67018330
Rubix :4861-4082402
Fabricant :67018330


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 110X130X13
Les joints radiaux d'arbre sont prêts à installer des éléments d'étanchéité avec lèvre d'étanchéité radiale pour les arbres et les essieux d'étanchéité. Le joint se compose d'un brassard en caoutchouc, d'un anneau de renfort en métal et d'un ressort de tension à vis en forme de bague.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à double armature métallique extérieur avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,12 € HT
/ unité
32,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours