Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 138508/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :138508/1
Rubix :R721-4168947


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 90X140X13 A11 NBR 1/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 90x140x13 a11 nbr sachet 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,19 € HT
/ sachet
11,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h