Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC Y-G08SUS
Joint à double articulation
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :Y-G08SUS
Rubix :0338-2089598
Fabricant :Y-G08SUS
EAN :3618036494761
Documents
Détails articles : CHAPE DE TIGE ACIER AXE/CIRCLIPS FEM M22X1,5
La série CG5-S de SMC est un cylindre en acier inoxydable, parfait pour une utilisation dans des applications de lavage telles que les machines de transformation des aliments nécessitant un nettoyage intense. L'utilisation d'additifs non toxiques permet une utilisation en toute confiance dans les équipements pour les aliments, les boissons et les produits médicaux, etc. La série CG5-S peut être démontée, ce qui permet de remplacer les joints d'étanchéité, ce qui favorise une plus longue durée de vie. SMC fournit des bouchons pour les filets de montage non utilisés afin d'éviter l'accumulation de résidus dans les filets L'utilisation d'acier inoxydable (SUS304) sur les pièces métalliques externes permet d'améliorer la résistance à la corrosion dans les environnements exposés à l'eau.
Double knuckle joint
Informations techniques
Attributs
| Type | articulation à double articulation |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,58 € HT
/ unité
97,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours