Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC SX3000-16-2A

Equerre de fixation

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SX3000-16-2A
Rubix :0338-2270922
Fabricant :SX3000-16-2A
EAN :3618036198614
EQUERRE DE FIXATION SX3000-16-2A

Résumé technique

Typeequerre

Documents

Détails articles : EQUERRE DE FIXATION SX3000-16-2A


La conception unique de la série SX combine deux ensembles de solénoïdes (lors de l'utilisation d'une double bobine 5/2 ou 5/3) du même côté de la vanne, avec des orifices opposés, permettant une réduction de l'encombrement plus importante et un accès simplifié au câblage. La série de vannes SX est disponible avec de nombreuses options d'embase ce qui permet une installation plus facile et améliore le fonctionnement.
Equerre de fixation

Informations techniques


Attributs
Typeequerre
6,40 € HT
/ unité
7,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours