Références
Festo :FWSR-32
Rubix :0326-2180362
Fabricant :13241
EAN :4052568065980

Détails articles : BRIDE DE FIXATION FWSR-32 13241
Flasque emboîtable FWSR-32 pour axe des vérins oscillants ou entraînements linéaires. Taille=32, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Information matière corps=Alliage d'aluminium
Informations techniques
Attributs
| Type | bride à emboîter |
|---|---|
| Raccordement 1 | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,10 € HT
/ unité
134,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours