Références
Festo :HNA-100
Rubix :0326-2576685
Fabricant :537250
EAN :4052568088057
Détails articles : FIXATION PAR PATTES HNA-100
Fixation par pattes HNA-100 pour vérins compacts ADN et AEN. Taille=100, Selon la norme=ISO 21287, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Poids du produit=814 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Type | fixation par pattes hna-100 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,75 € HT
/ unité
51,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours