SET de tarauds manuels standard Sutton T9011000
Jeux tarauds à goujure droite - MC T901
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T9011000
Rubix :S748-0575638
EAN :9311963006581
Détails articles : TARAUD M 10X1,5 (X3) DROIT T901 ISO529 HSS
Taraud m 10x1,5 (x3) droit t901 iso529 hss
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 3 |
|---|---|
| Longueur totale | 80 mm |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Profondeur du filetage | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,11 € HT
/ jeu
94,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
