SET de tarauds manuels standard GISS Cutline 885311
Jeux de tarauds à main réctifiés ISO - HSS - UNF
Voir les informations techniquesRéférences
GISS Cutline :885311
Rubix :G600-0671106
EAN :3660338386084




Détails articles : TARAUDS A MAIN HSS UNF 1/2X20 JEU DE 2
Jeu de 2 tarauds à main rectifiés UNF 2B contenant :
- un taraud ébaucheur
- un taraud finisseur
Pour aciers / fontes
Utilisation avec tourne à gauche recommandée. Tarauds à main HSS UNF 1/2 x 20 - Jeu de 2 tarauds
- un taraud ébaucheur
- un taraud finisseur
Pour aciers / fontes
Utilisation avec tourne à gauche recommandée. Tarauds à main HSS UNF 1/2 x 20 - Jeu de 2 tarauds
Applications
Utilisation avec tourne-à-gauche
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 2 |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Diamètre de perçage | 11,4 mm |
| Diamètre queue | 9 mm |
| Carré d'entraînement | 7,1 mm |
| Tolérance | 2b |
| Entrée | c / d |
| Nbre de filets au pouce | 20 |
| Matière du corps | hss |
| Diamètre de filetage | 12,7 mm |
| Profondeur du filetage | 29 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
529,40 € HT
/ 20 jeux
635,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours