SET de tarauds manuels standard Facom 227.S6X100T3

227.S - Tarauds au cobalt "Haute performance"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :227.S6X100T3
Rubix :0139-5043823
EAN :3148511532812
TARAUD 227.S 6X100T3 JEU 227.S6X100T3

Résumé technique

Documents

Détails articles : TARAUD 227.S 6X100T3 JEU 227.S6X100T3


227.S - Tarauds au cobalt "Haute performance"
- Acier rapide au molybdène et au cobalt. Norme : NF ISO 529, NFEN 22857, ISO 529, ISO 2857.
- 227.ST3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur).
- 227.ST2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur).

Points forts

La dureté du cobalt augmente la résistance au couple et à l'usure par rapport aux tarauds standards.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments3
Longueur totale66 mm
Diamètre de perçage1 mm
Diamètre queue6 mm
Carré d'entraînement5 mm
Matière du corpsvariantes de cobalt
Diamètre de filetage6 mm
51,80 HT
/ jeu
62,16 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h