SET de tarauds manuels standard Facom 227.20X250T3
227 - Tarauds standards
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :227.20X250T3
Rubix :0139-5005742
EAN :3148511533604

Documents
Détails articles : TARAUD 227.20X250T3 JEU 227.20X250T3
227 - Tarauds standards
- 227.T3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur).
- 227.T2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur). Norme : NF ISO 529, NFEN 22857, ISO 529, ISO 2857
- 227.T3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur).
- 227.T2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur). Norme : NF ISO 529, NFEN 22857, ISO 529, ISO 2857
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 3 |
|---|---|
| Longueur totale | 112 mm |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Matière du corps | hss |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,11 € HT
/ jeu
224,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours