SET de tarauds manuels standard Phantom 21.150.0400
Taraud à main HSS-E DIN 352 60° PHANTOM
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :21.150.0400
Rubix :0707-0472637
EAN :8716563338130



Détails articles : TARAUD MAIN M4X0,7 21150 HSSE-V PHANTOM (JEU)
Tarauds à main HSS-E, Métrique, vaporisé DIN 352, 60°, version courte, Jeu de 3 pièces, spécial matériaux difficiles comme Inox, taraud n°1 avec pilote pour coupe droite.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 3 |
|---|---|
| Longueur totale | 45 mm |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,76 € HT
/ unité
62,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h