SET de tarauds manuels standard GISS Cutline 885105

Jeux de 3 tarauds à main réctifiés ISO - HSS - Métrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :885105
Rubix :G600-0670566
EAN :3660338384103
TARAUDS A MAIN HSS M24X3,0 JEU DE 3
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : TARAUDS A MAIN HSS M24X3,0 JEU DE 3


Jeu de 3 tarauds à main rectifiés DIN 352 contenant :
- un taraud ébaucheur
- un taraud intermédiaire
- un taraud finisseur
Pour aciers / fontes
Utilisation avec tourne à gauche recommandée
Tarauds à main HSS M24 x 3,0 - Jeu de 3 tarauds

Applications

Utilisation avec tourne-à-gauche
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments3
Longueur totale130 mm
Diamètre de perçage21 mm
Diamètre queue18 mm
Carré d'entraînement14 mm
Tolérance6h
Diamètre de filetage24 mm
Profondeur du filetage45 mm
163,15 € HT
/ jeu
195,78 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h