Foret hélicoïdal Sutton D101S30
Jeux forets courts - Silver Bullet D101
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :D101S30
Rubix :S748-0529960
EAN :9311963006079





Détails articles : FORET S30 JEU 60 PCS JOBBER D101 HSS WIRE GAUGE N.1 - N.60
Foret s30 jeu 60 pcs jobber d101 hss wire gauge n.1 - n.60
Informations techniques
Attributs
| Type de tige | cylindrique |
|---|---|
| Revêtement | poli |
| Tolérance | h8 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,81 € HT
/ jeu
311,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
