Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0770-063A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0770-063A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801034
Fabricant :7781844
EAN :7323224677906


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 126 mm |
| Longueur de coupe | 63 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 126 mm |
| Longueur de coupe | 63 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | tialsin+tisin (pvd) |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 8,182 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | re-affûtage jusqu’à 3 fois (norgmx = 3) |
| Queue | queue cylindrique (din 6535-ha), diamètre 8 |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | acier, inox, fonte, matériaux trempés; également alliages pour haute résistance à la chaleur (hrsa) et matériaux non ferreux (selon la famille corodrill 860). |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
459,47 € HT
/ unité
551,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h