Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 460.1-0410-031A1-XMGC34

Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :460.1-0410-031A1-XMGC34
Rubix :0033-0764057
Fabricant :6422525
FORET CARB.MONO CORODRILL 460

Résumé technique

Diamètre de perçage4,1 mm
Longueur totale90 mm
Longueur de coupe33,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 460


Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4,1 mm
Longueur totale90 mm
Longueur de coupe33,4 mm
Type de tigecylindrique
Rapport Diamètre / longueur de percage8,14634
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineruniversel
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
252,24 HT
/ unité
302,69 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours