Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0710-022A0-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0710-022A0-GM X1BM
Rubix :0033-0801058
Fabricant :7781596
EAN :7323224675728


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 22,5 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 22,5 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin + tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3,169 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | re-affûtage / reconditionnement jusqu’à 3 fois (norgmx=3) |
| Queue | cylindrique din6535-ha, diamètre 8 |
| Arrosage interne | non |
| Matière à usiner | p, m, k, n, s, h (tmc1iso) |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,41 € HT
/ unité
180,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h