Coffret de forets hélicoïdaux Sutton D180SM3
Jeux forets courts - R40 Inox D180
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :D180SM3
Rubix :S748-0548498
EAN :9311963512709




Détails articles : FORET D.1.0 - 13 MM D180 R40 HSS TIAIN TIP JEU 25 PCS
Les forets Sutton Tools Inox sont des solutions de perçage de qualité industrielle spécialement conçues pour offrir des performances supérieures dans l'acier inoxydable. Conçus pour surmonter les propriétés de l'acier inoxydable, difficiles à usiner, les forets Inox ont une spirale rapide, une goujure courte et une conception unique de noyau étagé offrant une action de coupe douce et sans effort jamais vue auparavant. Pour une résistance accrue à l'usure, ces forets sont dotés de la pointe revêtue PVD Futura Nano de dernière génération. Les forets Inox ont été testés de manière indépendante et ont démontré une durée de vie 70 % plus longue dans l'acier inoxydable que les forets standard.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 25 |
|---|---|
| Plage | 1-13 |
| Norme din | din 338 |
| Revêtement | tialn tip |
| Matière à usiner | matériaux type inox |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Matériau de coupe | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,83 € HT
/ jeu
323,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
