Coffret de forets hélicoïdaux GISS Cutline 861146
Coffret de forets cylindriques HSS taillés meulés Zirko
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :861146
Rubix :G600-0500157
EAN :3660338159589


Documents
Détails articles : COFFRET 19 FORETS - HSS ZIRKO DE D.1 A D.10 PAR 0,5
Foret HSS spécial multi-matières - Foret auto-centrant - hélice 130°
Le revêtement Zirko avec son faible coefficient de friction améliore la performance, la durée de vie et la résistance des forets
Forets disponibles à l'unité
Le revêtement Zirko avec son faible coefficient de friction améliore la performance, la durée de vie et la résistance des forets
Forets disponibles à l'unité
COFFRET 19 FORETS - HSS ZIRKO DE D.1 A D.10 PAR 0,5
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 21 |
|---|---|
| Plage | de ø1 à ø10 |
| Incrément | 0,5 mm |
| Norme din | din 338 n |
| Revêtement | zirko |
| Matière à usiner | aciers / fontes / non ferreux |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Matériau de coupe | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,66 € HT
/ unité
121,99 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h