Coffret de forets hélicoïdaux GISS Cutline 861208
Coffret de forets cylindriques - HSS Co5% - Taillés meulés queue méplat - GOLD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ancienne référence :6005218
GISS Cutline :861208
Rubix :G600-0500215
EAN :3660338160172

Documents
Détails articles : COFFRET 19 FORETS - HSS-CO5 DE D.1 A D.10 PAR 0,5
Foret HSS Co5% queue méplat pour empêcher la rotation de la queue dans le mandrin
Revêtement GOLD pour résister à des températures élevées sans fragiliser le foret
5% Cobalt pour rendre le foret plus résistant et plus performant dans différents matériaux (acier, inox, alu...)
Foret très adapté pour perceuses à colonnes
Pour usinage des matières à copeaux longs
L'usage de lubrifiant est préconisé ainsi que de garder une vitesse constante
Forets disponibles à l'unité
Revêtement GOLD pour résister à des températures élevées sans fragiliser le foret
5% Cobalt pour rendre le foret plus résistant et plus performant dans différents matériaux (acier, inox, alu...)
Foret très adapté pour perceuses à colonnes
Pour usinage des matières à copeaux longs
L'usage de lubrifiant est préconisé ainsi que de garder une vitesse constante
Forets disponibles à l'unité
COFFRET 19 FORETS - HSS-CO5 DE D.1 A D.10 PAR 0,5
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 21 |
|---|---|
| Plage | de ø1 à ø10 |
| Incrément | 0,5 mm |
| Norme din | din 338 w |
| Revêtement | gold |
| Matière à usiner | aciers / aciers inoxydables / non ferreux |
| Angle de pointe | 135 ° |
| Matériau de coupe | hss-co |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 105,11 €
92,92 € HT
/ unité
111,50 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h