Coffret de forets hélicoïdaux SAM FAJ-3
Jeu De 3 Forets A Aleser
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :FAJ-3
Rubix :0149-5014712
EAN :3272670415126
Documents
Détails articles : COFFRET DE FORETS A ALESER FAJ-3
3 forets à aleser avec butée et amorce pour le scellement des espaces creux.- N°1 : capacité de 3 à 14 mm- N°2 : capacité de 5 à 20 mm- N°3 : capacité de 16 à 30,5 mmLivré avec une pâte de coupe de 30 g.Coffret métallique de dimensions : 155 x 110 x 35mm.Poids : 640 g
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 3 |
|---|---|
| Plage | 3 à 30,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,60 € HT
/ unité
304,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours

