Jeu de clés de serrage Mob 9000000101, Nombre d'éléments: 8 | Finition: Chromé

Jeux De Clés Mixtes En Coffret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mob :9000000101
Rubix :0146-5144861
EAN :3303809000286
JEU 8 CLES MIXTES CARTON NO 1

Résumé technique

Documents

Détails articles : JEU 8 CLES MIXTES CARTON NO 1


Profil étudié sur l’oeil pour éviter la déformation des écrous - PRÉCISION ET RÉSISTANCE : Outils exactement ajustés aux dimensions de l’écrou. - Résistance très supérieure à la norme. - Confort d’utilisation : corps ergonomique non tranchant, permettant une bonne prise en main. - Angle de reprise de 30° - Inclinaison de 15° permettant une utilisation en milieux étroits.
NF ISO 1711-3318-691

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments8
Finitionchromé
91,66 HT
/ jeu
109,99 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours