SET de tarauds manuels standard GISS Cutline 885264
Jeux de 3 tarauds à main réctifiés ISO - HSS - UNC
Voir les informations techniquesRéférences
GISS Cutline :885264
Rubix :G600-0670413
EAN :3660338385636

Détails articles : TARAUDS A MAIN HSS UNC 5/16X18 JEU DE 3
Jeu de 3 tarauds à main rectifiés UNC 2B contenant :
- un taraud ébaucheur
- un taraud intermédiaire
- un taraud finisseur
Pour aciers / fontes
Utilisation avec tourne à gauche recommandée
- un taraud ébaucheur
- un taraud intermédiaire
- un taraud finisseur
Pour aciers / fontes
Utilisation avec tourne à gauche recommandée
Tarauds à main HSS UNC 5/16 x 18 - Jeu de 3 tarauds
Applications
Utilisation avec tourne-à-gauche
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 3 |
|---|---|
| Longueur totale | 72 mm |
| Diamètre de perçage | 6,6 mm |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Carré d'entraînement | 6,3 mm |
| Tolérance | 2b |
| Entrée | c / d |
| Filetage | unc 5/16 |
| Nbre de filets au pouce | 18 |
| Matière du corps | hss |
| Diamètre de filetage | 7,94 mm |
| Profondeur du filetage | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 19,17 €
16,90 € HT
/ jeu
20,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h