SET de tarauds manuels standard Phantom 21.200.1615
Jeu de 2 tarauds à main HSS métriques fin ISO 60° 21200 PHANTOM
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :21.200.1615
Rubix :0707-0171696
EAN :8716563249818



Détails articles : TARAUD MAIN MF 16X1,5 21200 (X2) HSS PHANTOM
Jeu de 2 tarauds à main HSS. Coupe à droite. Métrique ISO. Affûtage : 60°. Composition : N°1 : ébaucheur - N°2 : finisseur
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 2 |
|---|---|
| Longueur totale | 102 mm |
| Carré d'entraînement | 10 mm |
| Tolérance | iso 2 6h |
| Filetage | métrique fin |
| Entrée | standard |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Profondeur du filetage | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,09 € HT
/ jeu
66,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h