SET de tarauds manuels standard GISS Cutline 885097

Jeux de 3 tarauds à main réctifiés ISO - HSS - Métrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :885097
Rubix :G600-0670574
EAN :3660338384028
TARAUDS A MAIN HSS M9X1,25 JEU DE 3
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : TARAUDS A MAIN HSS M9X1,25 JEU DE 3


Jeu de 3 tarauds à main rectifiés DIN 352 contenant :
- un taraud ébaucheur
- un taraud intermédiaire
- un taraud finisseur
Pour aciers / fontes
Utilisation avec tourne à gauche recommandée
Tarauds à main HSS M9 x 1,25 - Jeu de 3 tarauds

Applications

Utilisation avec tourne-à-gauche
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments3
Longueur totale72 mm
Diamètre de perçage7,8 mm
Diamètre queue9 mm
Carré d'entraînement7,1 mm
Tolérance6h
Diamètre de filetage9 mm
Profondeur du filetage22 mm
Promotion
Au lieu de 26,44 €
25,33 € HT
/ jeu
30,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h