SET de tarauds manuels standard Facom 227.8X125T3

227 - Tarauds standards

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :227.8X125T3
Rubix :0139-5005754
EAN :3148511533253
TARAUD 227. 8X125T3 JEU 227.8X125T3

Résumé technique

Documents

Détails articles : TARAUD 227. 8X125T3 JEU 227.8X125T3


227 - Tarauds standards
- 227.T3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur).
- 227.T2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur). Norme : NF ISO 529, NFEN 22857, ISO 529, ISO 2857

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments3
Longueur totale72 mm
Diamètre de perçage1,25 mm
Diamètre queue8 mm
Matière du corpshss
Diamètre de filetage8 mm
51,45 HT
/ jeu
61,74 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h