Jeu de pinces Knipex 00 20 16, Nombre d'éléments: 7
Étui pour pinces électroniques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :00 20 16
Rubix :7510-5313191
EAN :4003773022619
Documents
Détails articles : JEU DE 6 PINCES ELECTRONIQUES
Le jeu de pinces électroniques KNIPEX 00 20 16 est un ensemble complet de 7 outils spécialement conçus pour les interventions de précision sur composants électroniques. Ce kit allie performance, durabilité et confort d’utilisation, et est présenté dans une trousse robuste en polyester tissé, dotée d’un passant élastique pour pince et d’une fermeture à glissière sécurisée.
Caractéristiques :
Le jeu KNIPEX 00 20 16 comprend six pinces pour l’électronique et une paire de brucelles de précision, soigneusement sélectionnées pour couvrir un large éventail d’applications. Chaque pince est équipée d’une charnière entrepassée pour garantir une précision accrue et un comportement de flexion uniforme. Les poignées multi-matières assurent une prise en main confortable et stable, même lors d’utilisations prolongées. Les tranchants sont durcis au laser pour une longévité maximale, et la finition polie miroir, associée à une fine couche d’huile, protège efficacement contre la corrosion sans perturber les circuits. Les brucelles en acier inoxydable, non-magnétiques et résistantes à la corrosion, complètent cet ensemble, permettant des manipulations minutieuses sans risque d’endommagement.
Spécifications :
- Poids total du kit : 660 g
- Dimensions de la trousse fermée : 215 x 162 x 45 mm
- 1 brucelle de précision universelle en acier inoxydable, non-magnétique et résistante à la corrosion
- 6 pinces pour l’électronique :
- 1 Pince de préhension de précision à becs plats et larges pour montages minutieux ; - 1 Pince de préhension à pointes demi-rondes pour les accès étroits ;
- 1 Pince de préhension de précision à becs ronds et pointus pour une saisie fine ;
- 1 Pince coupante de côté à tête ronde avec petit biseau pour la coupe précise de câbles et fils fins ;
- 1 Pince coupante de côté à tête pointue sans biseau pour des coupes nettes même dans les espaces réduits ;
- 1 Pince coupante de devant avec angle de coupe à 15° pour les fils très fins.
Normes :
- Les pinces de préhension sont conformes à la norme DIN ISO 9655. Cette norme définit les critères de fabrication et de performance pour les pinces de précision non coupantes, garantissant une manipulation fine et sûre des composants délicats.
- Les pinces coupantes répondent aux exigences de la norme DIN ISO 9654. Elle fixe les standards techniques et de sécurité pour les pinces coupantes destinées aux travaux électroniques, en assurant une coupe propre, une grande robustesse et une fiabilité accrue dans des contextes sensibles.
- Ce jeu de pinces est également conforme au règlement REACH et ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC).
Informations sur la marque :
Fondé en 1882 en Allemagne, KNIPEX est un fabricant de renom spécialisé dans les outils à main de haute qualité. Avec plus de 1 000 employés et un catalogue riche de plus de 1 500 références, la marque s’impose comme un acteur clé dans les secteurs de l’électronique, de l’automobile et de la maintenance industrielle. Son engagement envers la précision, l’innovation et la durabilité lui vaut une reconnaissance mondiale.
Caractéristiques :
Le jeu KNIPEX 00 20 16 comprend six pinces pour l’électronique et une paire de brucelles de précision, soigneusement sélectionnées pour couvrir un large éventail d’applications. Chaque pince est équipée d’une charnière entrepassée pour garantir une précision accrue et un comportement de flexion uniforme. Les poignées multi-matières assurent une prise en main confortable et stable, même lors d’utilisations prolongées. Les tranchants sont durcis au laser pour une longévité maximale, et la finition polie miroir, associée à une fine couche d’huile, protège efficacement contre la corrosion sans perturber les circuits. Les brucelles en acier inoxydable, non-magnétiques et résistantes à la corrosion, complètent cet ensemble, permettant des manipulations minutieuses sans risque d’endommagement.
Spécifications :
- Poids total du kit : 660 g
- Dimensions de la trousse fermée : 215 x 162 x 45 mm
- 1 brucelle de précision universelle en acier inoxydable, non-magnétique et résistante à la corrosion
- 6 pinces pour l’électronique :
- 1 Pince de préhension de précision à becs plats et larges pour montages minutieux ; - 1 Pince de préhension à pointes demi-rondes pour les accès étroits ;
- 1 Pince de préhension de précision à becs ronds et pointus pour une saisie fine ;
- 1 Pince coupante de côté à tête ronde avec petit biseau pour la coupe précise de câbles et fils fins ;
- 1 Pince coupante de côté à tête pointue sans biseau pour des coupes nettes même dans les espaces réduits ;
- 1 Pince coupante de devant avec angle de coupe à 15° pour les fils très fins.
Normes :
- Les pinces de préhension sont conformes à la norme DIN ISO 9655. Cette norme définit les critères de fabrication et de performance pour les pinces de précision non coupantes, garantissant une manipulation fine et sûre des composants délicats.
- Les pinces coupantes répondent aux exigences de la norme DIN ISO 9654. Elle fixe les standards techniques et de sécurité pour les pinces coupantes destinées aux travaux électroniques, en assurant une coupe propre, une grande robustesse et une fiabilité accrue dans des contextes sensibles.
- Ce jeu de pinces est également conforme au règlement REACH et ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC).
Informations sur la marque :
Fondé en 1882 en Allemagne, KNIPEX est un fabricant de renom spécialisé dans les outils à main de haute qualité. Avec plus de 1 000 employés et un catalogue riche de plus de 1 500 références, la marque s’impose comme un acteur clé dans les secteurs de l’électronique, de l’automobile et de la maintenance industrielle. Son engagement envers la précision, l’innovation et la durabilité lui vaut une reconnaissance mondiale.
7 parts, contains 6 electronics pliers and one pair of precision tweezers. Case made of hard-wearing polyester fabric, pliers are held by elastic band, zippered.
Points forts
- Ensemble complet de 7 outils pour couvrir tous les besoins de précision en électronique ;
- Finition polie miroir avec protection anti-corrosion adaptée aux environnements électroniques sensibles ;
- Poignées ergonomiques multi-matières pour un confort accru et une maîtrise parfaite ;
- Tranchants durcis au laser offrant une excellente durabilité et des performances constantes ;
- Brucelles en acier inoxydable non-magnétique, idéales pour les travaux fins sans interférence ;
- Trousse de rangement robuste avec fermeture à glissière pour une organisation optimale ;
- Charnières entrepassées garantissant une précision et une stabilité de mouvement exceptionnelles.
- Finition polie miroir avec protection anti-corrosion adaptée aux environnements électroniques sensibles ;
- Poignées ergonomiques multi-matières pour un confort accru et une maîtrise parfaite ;
- Tranchants durcis au laser offrant une excellente durabilité et des performances constantes ;
- Brucelles en acier inoxydable non-magnétique, idéales pour les travaux fins sans interférence ;
- Trousse de rangement robuste avec fermeture à glissière pour une organisation optimale ;
- Charnières entrepassées garantissant une précision et une stabilité de mouvement exceptionnelles.
Applications
Le jeu de pinces électroniques KNIPEX 00 20 16 est recommandé pour les travaux de montage, d’assemblage et de réparation de composants électroniques. Il est particulièrement adapté aux techniciens de maintenance, aux électrotechniciens, aux ingénieurs de laboratoire, ainsi qu’aux professionnels de la micro-mécanique, de l’horlogerie et de la bijouterie. Son utilisation est optimale dans les environnements de production électronique, les ateliers de réparation ou encore les installations de prototypage. Grâce à sa conception compacte et fonctionnelle, ce kit est également idéal pour les interventions sur site ou en déplacement.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 7 |
|---|---|
| Type | pince électronique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
511,39 € HT
/ unité
613,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours