Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage Schaeffler MF-IDUCTOR-2.3KW-230V
Appareil de chauffage par induction MF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Schaeffler :MF-IDUCTOR-2.3KW-230V
Rubix :0255-1521579
Fabricant :3002768930000
EAN :4064327820631

Documents
Détails articles : APPAREIL CHAUFFAGE INDUCTION MF PORTATIF MF-IDUCTOR-2.3KW-230V
L’appareil de chauffage par induction MF-IDUCTOR-2.3KW-230V de Schaeffler est une solution portative et puissante pour chauffer rapidement tous types de pièces métalliques. Grâce à son inducteur flexible de 2 mètres, il permet une grande liberté d’usage, même dans des zones difficiles d’accès.
Caractéristiques :
Le MF-IDUCTOR-2.3KW-230V offre un chauffage précis par induction, idéal pour les écrous, boulons, tuyaux, roulements ou autres composants métalliques. Il fonctionne dans une plage de fréquence moyenne de 30 à 65 kHz, assurant un transfert de chaleur rapide et ciblé. L’appareil est équipé de protections thermiques, d’un ventilateur de refroidissement, d’un système de détection de surcharge et d’une alarme sonore en cas d’erreur. Grâce à sa conception ergonomique et à son faible poids, il se transporte facilement et s’utilise sans effort sur divers postes de travail.
Spécifications :
• Puissance : 2,3 kW
• Plage de fréquence : 30 à 65 kHz
• Tension : 230 V
• Intensité : 10 A
• Fréquence d’alimentation : 50 à 60 Hz
• Dimensions (L x l x h) : 401 x 132 x 71 mm
• Poids : 1,4 kg
• Inducteur flexible : longueur 2 m
• Protection thermique : oui
• Ventilateur de refroidissement : oui
• Surcharge / surchauffe : détectées automatiquement
• Alerte erreur : signal sonore
• Gants de protection thermique inclus
Normes :
Cet appareil de chauffage par induction MF portatif est conforme aux exigences des principales directives européennes :
• Directive 2014/30/UE : compatibilité électromagnétique
• Directive 2014/35/UE : sécurité des équipements basse tension
• Directive 2011/65/UE modifiée par 2015/863/UE : limitation des substances dangereuses (RoHS)
Il est conçu selon les normes harmonisées suivantes :
• EN 55011 + A1 : émissions conduites et rayonnées
• EN 61000-6-1 : immunité électromagnétique
• EN 61000-3-2 : émissions harmoniques
• EN 61000-3-3 : fluctuations de tension et flicker
• EN 60335-1 : sécurité des appareils électroménagers et analogues
Informations sur la marque :
Depuis plus de 75 ans, Schaeffler innove dans le domaine de la technologie du mouvement. Le groupe conçoit des solutions durables pour la mobilité électrique, les entraînements à faible émission de CO₂, les énergies renouvelables et les systèmes de châssis. Son offre couvre huit familles de produits allant des roulements aux systèmes de guidage linéaire, en passant par les services de réparation et de surveillance. Présent dans 55 pays avec 120 000 collaborateurs, Schaeffler est l’une des plus grandes entreprises familiales au monde et une référence en innovation industrielle. Sa mission : rendre le mouvement plus intelligent, plus propre et plus sûr.
Caractéristiques :
Le MF-IDUCTOR-2.3KW-230V offre un chauffage précis par induction, idéal pour les écrous, boulons, tuyaux, roulements ou autres composants métalliques. Il fonctionne dans une plage de fréquence moyenne de 30 à 65 kHz, assurant un transfert de chaleur rapide et ciblé. L’appareil est équipé de protections thermiques, d’un ventilateur de refroidissement, d’un système de détection de surcharge et d’une alarme sonore en cas d’erreur. Grâce à sa conception ergonomique et à son faible poids, il se transporte facilement et s’utilise sans effort sur divers postes de travail.
Spécifications :
• Puissance : 2,3 kW
• Plage de fréquence : 30 à 65 kHz
• Tension : 230 V
• Intensité : 10 A
• Fréquence d’alimentation : 50 à 60 Hz
• Dimensions (L x l x h) : 401 x 132 x 71 mm
• Poids : 1,4 kg
• Inducteur flexible : longueur 2 m
• Protection thermique : oui
• Ventilateur de refroidissement : oui
• Surcharge / surchauffe : détectées automatiquement
• Alerte erreur : signal sonore
• Gants de protection thermique inclus
Normes :
Cet appareil de chauffage par induction MF portatif est conforme aux exigences des principales directives européennes :
• Directive 2014/30/UE : compatibilité électromagnétique
• Directive 2014/35/UE : sécurité des équipements basse tension
• Directive 2011/65/UE modifiée par 2015/863/UE : limitation des substances dangereuses (RoHS)
Il est conçu selon les normes harmonisées suivantes :
• EN 55011 + A1 : émissions conduites et rayonnées
• EN 61000-6-1 : immunité électromagnétique
• EN 61000-3-2 : émissions harmoniques
• EN 61000-3-3 : fluctuations de tension et flicker
• EN 60335-1 : sécurité des appareils électroménagers et analogues
Informations sur la marque :
Depuis plus de 75 ans, Schaeffler innove dans le domaine de la technologie du mouvement. Le groupe conçoit des solutions durables pour la mobilité électrique, les entraînements à faible émission de CO₂, les énergies renouvelables et les systèmes de châssis. Son offre couvre huit familles de produits allant des roulements aux systèmes de guidage linéaire, en passant par les services de réparation et de surveillance. Présent dans 55 pays avec 120 000 collaborateurs, Schaeffler est l’une des plus grandes entreprises familiales au monde et une référence en innovation industrielle. Sa mission : rendre le mouvement plus intelligent, plus propre et plus sûr.
Points forts
• Portabilité optimale pour les interventions sur site
• Inducteur flexible de 2 m pour une grande accessibilité
• Chauffage rapide et précis des surfaces métalliques
• Détection automatique des surcharges et surchauffes
• Alerte sonore en cas d’anomalie
• Refroidissement actif intégré
• Gants thermiques inclus pour plus de sécurité
• Faible encombrement et poids réduit
• Adapté aux zones difficiles d’accès
• Inducteur flexible de 2 m pour une grande accessibilité
• Chauffage rapide et précis des surfaces métalliques
• Détection automatique des surcharges et surchauffes
• Alerte sonore en cas d’anomalie
• Refroidissement actif intégré
• Gants thermiques inclus pour plus de sécurité
• Faible encombrement et poids réduit
• Adapté aux zones difficiles d’accès
Applications
Le MF-IDUCTOR-2.3KW-230V est conçu pour les professionnels de la maintenance, du montage et de la réparation industrielle. Il s’utilise pour chauffer localement des pièces métalliques telles que les petits composants d’entraînement, les écrous, boulons, tuyaux ou roulements. Sa portabilité et sa facilité de mise en œuvre en font un outil idéal pour les ateliers, les lignes de production ou les interventions sur site. Il permet un travail plus rapide, sécurisé et sans flamme, même dans des environnements confinés.
Informations techniques
Attributs
| Type | portable |
|---|---|
| Longueur | 401 mm |
| Série | mf |
| Modèle | iductor |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 419,69 € HT
/ unité
4 103,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h