Jeu de burins Knipex 9R 421 014 0 SB

Jeu de burins et chasse-goupilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :9R 421 014 0 SB
Rubix :7510-5542555
Fabricant :9R 421 014 0 SB
2BURINS 5CHGOUP 1POINT INSERT MOUSSE SC

Documents

Détails articles : 2BURINS 5CHGOUP 1POINT INSERT MOUSSE SC


Outils de qualité industrielle;Fabriqués en acier à outils fortement allié;Trempé de bout en bout pour une transmission maximale de la force de frappe;Tête de frappe de sécurité spéciale évitant la formation d’éclats et les déformations;Laqué doré par immersion;Les exigences des normes classiques (par ex. DIN) sont respectées, voire dépassées;Tous les outils sont certifiés GS;Insert en mousse pratique met de l'ordre sur le lieu de travail;Dimensions de l’insert en mousse (L x H x P) : 335 x 165 x 33 mm;Avec cavités précises pour une conservation parfaite sur les établis et dans les servantes d’outillage

Points forts

Outils de qualité industrielle

Applications

Outils de qualité industrielle;Fabriqués en acier à outils fortement allié;Trempé de bout en bout pour une transmission maximale de la force de frappe;Tête de frappe de sécurité spéciale évitant la formation d’éclats et les déformations;Laqué doré par immersion;Les exigences des normes classiques (par ex. DIN) sont respectées, voire dépassées;Tous les outils sont certifiés GS;Insert en mousse pratique met de l'ordre sur le lieu de travail;Dimensions de l’insert en mousse (L x H x P) : 335 x 165 x 33 mm;Avec cavités précises pour une conservation parfaite sur les établis et dans les servantes d’outillage

Informations techniques


Attributs
81,44 € HT
/ unité
97,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours