Coffret de forets hélicoïdaux Ruko 214614RO
Jeu de 19 forets DIN 338 type TURBO HSS taillés meulés en cassette ABS
Voir les informations techniquesRéférences
Ruko :214614RO
Rubix :8554-0501186
EAN :4007140157171
Détails articles : FORET METAUX TURBO 1 A 10 214 COFFRET ABS (JEU DE 19)
Jeu de 19 forets DIN 338 type TURBO Ø 1,0 à 10,0 mm par échelons de 0,5 mm en coffret plastique
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 19 |
|---|---|
| Plage | 1-10 |
| Incrément | 0,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,04 € HT
/ unité
192,05 € TTC
- Epuisé
