Coffret de forets hélicoïdaux GISS Cutline 860896
Coffret de forets cylindriques HSS revêtus TIN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :860896
Rubix :G600-0499913
EAN :3660338157127

Documents
Détails articles : COFFRET 19 FORETS - HSS TIN DE D.1 A D.10 PAR 0,5
Coffret de forets cylindriques - HSS - Taillés meulés - Revêtus TiN
Faible épaisseur d'âme - Perçage très précis
Nécessite une machine adaptée pour le réaffûtage
Durée de vie supérieure grâce à son revêtement TiN. Améliore la performance
Revêtement pour utilisation universelle, dureté 2300 HV
L'usage de lubrifiant est préconisé ainsi que de garder une vitesse constante
Forets disponibles à l'unité
Faible épaisseur d'âme - Perçage très précis
Nécessite une machine adaptée pour le réaffûtage
Durée de vie supérieure grâce à son revêtement TiN. Améliore la performance
Revêtement pour utilisation universelle, dureté 2300 HV
L'usage de lubrifiant est préconisé ainsi que de garder une vitesse constante
Forets disponibles à l'unité
COFFRET 19 FORETS - HSS TIN DE D.1 A D.10 PAR 0,5
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 19 |
|---|---|
| Plage | de ø1 à ø10 |
| Incrément | 0,5 mm |
| Norme din | din 338 n |
| Revêtement | tin |
| Matière à usiner | aciers / fontes / non ferreux |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Matériau de coupe | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,17 € HT
/ unité
102,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h