Foret hélicoïdal Sutton D101S31
Jeux forets courts - Silver Bullet D101
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :D101S31
Rubix :S748-0529961
EAN :9311963007847





Détails articles : FORET S31 JEU 20 PCS JOBBER D101 HSS WIRE GAUGE N.61 - N.80
Foret s31 jeu 20 pcs jobber d101 hss wire gauge n.61 - n.80
Informations techniques
Attributs
| Type de tige | cylindrique |
|---|---|
| Revêtement | poli |
| Tolérance | h8 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,01 € HT
/ jeu
162,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
