Jeu de clés de serrage SAM 53-J9, Nombre d'éléments: 9 | Finition: Chromé
Jeu 9 Cles Mixtes Contre-Coudees
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :53-J9
Rubix :0149-5011147
EAN :3272670369207

Documents
Détails articles : JEU CLES MIXTES 53 -J 9
Tête longue contre-coudée : Son dégagement important permet le passage d'un obstacle même proche de l'écrou à manipuler. Tête fine : Permet le passage de la clé dans des endroits exigus.Corps long : Permet d'appliquer des couples élevés.Poinçonnage Surface drive jusqu'aux ouvertures de 36 mm. La surface de contact sur les pans et non sur les angles de l'écrou permet un meilleur serrage.Poids : 650 g
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 9 |
|---|---|
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,26 € HT
/ jeu
187,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours