Peinture thermorésistante Jelt NOIR MAT 700°C, Couleur: Noir
Peinture Haute température noire mat
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jelt :NOIR MAT 700°C
Rubix :1066-5035391
Fabricant :005771
EAN :3429970057710

Documents
Détails articles : PROTECTION NOIR MAT 700C AERO 650ML DECORATION JELT
Aérosol de peinture de protection et de finition très riche en pigments, inaltérable jusqu’à 700°C en pointe. Film semi-flexible très résistant aux éraflures et à la corrosion (500 heures au test du brouillard salin). Protection et décoration mate sur toutes surfaces.
Points forts
Prévention d'apparition de fissures, écaillages ou de cloques. Séchage hors poussières : 20 min.
Applications
Idéal pour la protection et décoration de pièces métalliques de ferronnerie, grilles, plaques, portails, cheminées, balustrades…
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 650 ml |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Max. Température d'utilisation | 700 °C |
| Min. Température d'utilisation | 700 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,58 € HT
/ unité
30,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
