Appareil de mesure de courroies Optibelt OPTIKRIK 3

Jauge de tension

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :OPTIKRIK 3
Rubix :0314-1091370
Fabricant :1632141
EAN :4014486286090
MESURE DE TENSION 1300/3100 N SUR DEMANDE

Résumé technique

Typejauge de tension

Détails articles : MESURE DE TENSION 1300/3100 N SUR DEMANDE


Cette méthode simplifiée de mesure de la tension statique doit être utilisée pour l'installation et la tension de maintenance de la courroie lorsque les données techniques importantes ne sont pas disponibles et que la tension optimale ne peut pas être calculée. Cette méthode ne nécessite que la connaissance du diamètre de la petite poulie, de la section et de la construction de la courroie. Les jauges peuvent également être utilisées pour régler les tensions lorsque la tension optimale a été calculée à partir de données techniques connues.

Points forts

-Sélectionnez la jauge appropriée à la section et à la construction de la courroie à tendre. Voir les notes sous le tableau de tension simplifié
L'illustration ci-dessus (A, B ou C) montre trois façons de tenir la jauge de façon à ce que la pression soit appliquée au tampon uniquement
Positionnez la jauge sur l'une des courroies de l'entraînement au milieu d'une longueur de portée accessible. Veillez à ce que la jauge ne soit en contact qu'avec l'une des courroies et que le bras indicateur soit enfoncé dans le corps de la jauge. Alignez la jauge de manière à ce que son corps soit parallèle aux côtés de la courroie.
Appuyez lentement et fermement sur le coussin de pression avec un doigt de l'une des manières illustrées ci-dessus (A, B ou C). Lorsqu'un "clic" se fait entendre et/ou sentir, arrêtez-vous immédiatement et retirez la jauge avec précaution pour ne pas déranger le bras indicateur
Lisez la jauge pour juger de la tension comme suit et comme illustré dans le croquis ci-dessus
Tournez la jauge sur le côté pour déterminer le point exact où la surface supérieure du bras indicateur croise l'échelle
Marquez ce point mentalement ou avec l'ongle du pouce et tournez la jauge pour lire l'échelle
Vérifiez la tension trouvée par rapport au tableau de tension simplifié ou à la tension calculée. Tendez ou détendez la courroie si nécessaire.

Informations techniques


Attributs
Typejauge de tension
80,30 € HT
/ unité
96,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours