Références
Optibelt :OPTIKRIK 0
Rubix :0314-1255932
Fabricant :1541245
EAN :4014486286069
Détails articles : MESURE DE TENSION OPTIKRIK-0 SUR DEMANDE
Cette méthode simplifiée de mesure de la tension statique doit être utilisée pour l'installation et la tension de maintenance de la courroie lorsque les données techniques importantes ne sont pas disponibles et que la tension optimale ne peut pas être calculée. Cette méthode ne nécessite que la connaissance du petit diamètre de la poulie, de la section et de la construction de la courroie.
Informations techniques
Attributs
| Type | jauge de tension |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,30 € HT
/ unité
96,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours