Groupe d'appareil de conditionnement SMC G43-10-01-X300
JAUGE DE PRESSION
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :G43-10-01-X300
Rubix :0338-2586076
Fabricant :G43-10-01-X300

Détails articles : MANOMETRE G43-10-01-X300
SMC propose une variété de manomètres, y compris des manomètres d'usage général, sans huile/pièces externes, sans cuivre, avec indicateur de limite, série propre et manomètre avec pressostat. Les plages de pression varient de 0,2 à 1,0 MPa, selon le manomètre choisi.
Points forts
-Manomètre d'usage général-ø43 o. d.-Filet arrière-Précision d'indication : ±3% F. S. (full span)-La série G43-10-01-X300 est compatible avec les applications de batteries secondaires.
Applications
Usage général
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/8 '' |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/8 in |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 23 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,81 € HT
/ unité
328,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours