Groupe d'appareil de conditionnement Festo MSB6N-1/2:J1M1D1A1-WP
Combinaison unité de conditionnement
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MSB6N-1/2:J1M1D1A1-WP
Rubix :0326-2576426
Fabricant :541472
EAN :4052568347147

Détails articles : COMBINAISON UNIT.CONDI MSB6N-1/2
combinaison d'unités de conditionnement MSB6N-1/2:J1M1D1A1-WP Comprenant filtre-détendeur, lubrificateur, électrodistributeur de mise en circuit, distributeur pneumatique de mise en pression progressive, plaque de fixation murale. Pression de sortie maximale 12 bar, filtre de 40 µm, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, cuve en matière plastique avec cage de protection en plastique, purge de condensat manuelle, sens de passage de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=40 µm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
|---|---|
| Pression mini de service | 4,5 bar |
| Pression maxi de service | 18 bar |
| Matière | aluminium moulé sous pression; makrolon® |
| Débit | 2000 l/min |
| Dimensions | 6 |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Température maxi | 60 °C |
| Type de vidange | manuel, rotatif |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
916,14 € HT
/ unité
1 099,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours