Groupe d'appareil de conditionnement Festo MSB6-1/2-FRC6:J2M1

MSB6 Combinaison d'unités d'entretien

Voir les informations techniques
Références
Festo :MSB6-1/2-FRC6:J2M1
Rubix :0326-2572801
Fabricant :530246
EAN :4052568164836
COMBINAISON UNIT.CONDI MSB6-1/2-FRC6
Résumé technique
Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COMBINAISON UNIT.CONDI MSB6-1/2-FRC6


Combinaison d'unités de conditionnement MSB6-1/2-FRC6:J2M1 Combinaison de filtre, manodétendeur et lubrificateur, pression de sortie maximale 12 bars, filtre 40 µm, avec manomètre, tête de réglage avec verrouillage, cuvette en plastique avec cage de protection plastique, purgeur de condensats automatique, sens d'écoulement de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=Bouton à serrure intégrée, Position de montage=vertical +/- 5°, Purgeur de condensat=automatique

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Débit950 l/min
Dimensions4
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,33 HT
/ unité
280,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours