Technique à vide - Accessoire et pièces Festo FVAM-63-V1/0-G1/4-EN

Jauge à vide FVAM

Voir les informations techniques
Références
Festo :FVAM-63-V1/0-G1/4-EN
Rubix :0326-2575553
Fabricant :537813
EAN :4052568015947
VACUOMETRE FVAM-63-V1/0-G1/4-EN
Résumé technique
Typejauge à vide fvam

Détails articles : VACUOMETRE FVAM-63-V1/0-G1/4-EN


Vacuomètre FVAM-63-V1/0-G1/4-EN avec unité d'affichage en bars. Taille nominale manomètre=63, Position du raccord=Face arrière centrée, Selon la norme=DIN EN 837-1, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typejauge à vide fvam
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,48 HT
/ unité
78,58 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours