Technique à vide - Accessoire et pièces SMC IRV10A-C06

Régulateur pour le vide série IRV20

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :IRV10A-C06
Rubix :0338-2275892
REGULATEUR POUR LE VIDE IRV10 IRV10A-C06

Résumé technique

Typeregulateur pour le vide irv10 irv10a-c06

Documents

Détails articles : REGULATEUR POUR LE VIDE IRV10 IRV10A-C06


La série de régulateurs du vide IRV a été développée pour améliorer la conception du modèle T203 en la rendant plus compacte et étendre la gamme de régulateurs de vide. Les taraudages disponibles comprennent les modèles suivants : Rc(PT), NPT et G(PF).
Un seul raccordement standardisé. Le débit maximum a désormais doublé par rapport au modèle existant: 140 l/min (ANR), 240 l/min (ANR). Baisse de la masse de 20%. Intégration standardisée du raccord instantané. Fixation / retrait aisé du manomètre et du pressostat numérique grâce à l'agrafe. 2 possibilités de montage pour le manomètre ou le pressostat numérique. Angles de montage multiples. Possibilités de montage plus variées.

Informations techniques


Attributs
Typeregulateur pour le vide irv10 irv10a-c06
159,15 € HT
/ unité
190,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours