Références
Festo :VN-T4-BP
Rubix :0326-2572018
Fabricant :547437
EAN :4052568051631
Détails articles : EMBASE DE MONTA VN-T4-BP
Embase de montage VN-T4-BP pour venturis VN-... largeur 18mm Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=6,4 g, Mode de fixation=à trou débouchant, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS), Information matière plaque=(* Acier, * zingué)
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de montage |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,02 € HT
/ unité
10,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours