Technique à vide - Accessoire et pièces SMC ZK2H12K5CCA-06

ZK2*A, Unité de vide, Système d'éjection pour collecteur

Voir les informations techniques
Références
SMC :ZK2H12K5CCA-06
Rubix :0338-2597412
Fabricant :ZK2H12K5CCA-06
GENERATEUR DE VIDE SERIE ZK2 A
Résumé technique
Typezk2*a, unité de vide, système d'éjection pour collecteur

Détails articles : GENERATEUR DE VIDE SERIE ZK2 A


Unité de vide avancée (éjecteur/pompe/systèmes de manifold) avec des options de faible bruit et de haute efficacité : L'alimentation intermittente (alimentation/évacuation) n'est activée que lorsque le vide diminue.éjecteur à 2 étages plus efficace. consommation d'air réduite de 30 %.double orifice à 2 voies : La consommation d'air est réduite de 30 %.Valve double à 2 ports (valve d'évacuation/valve d'alimentation) : Peut maintenir le vide même en cas de panne de courant ou de coupure d'électricité. La conception tout-en-un avec des composants intégrés la rend compacte et légère.Contrôlez et surveillez jusqu'à 32 sorties via une grande variété de protocoles de communication de l'interface série EX260 Protocoles compatibles : IO-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, Ethernet POWERLINK EX500 Protocoles compatibles : Système décentralisé GetawayEX600 Protocoles compatibles : DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, sans fil, base sans fil compatible.Montage ultérieur du capteur de vide et du support de montage sur rail collecteur autorisé.

Points forts

Vanne double à 2 ports (vanne de décharge/vanne d'alimentation).Éjecteur efficace à 2 étages.Variantes de capteur / interrupteur de pression avec fonction d'économie d'énergie disponibles.

Informations techniques


Attributs
Typezk2*a, unité de vide, système d'éjection pour collecteur
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
390,24 HT
/ unité
468,29 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours