Chaussures ESD Jallatte JALO2 SAS ESD-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Basse
JALO2 SAS ESD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jallatte :JALO2 SAS ESD-43
Rubix :3883-6204749
Fabricant :JIJI446-43

Documents
Détails articles : CHAUSSURE JALO2 SAS P43 ESD S1P CI HI SRC
Tige en microfibre recyclée, aspect velours (50% polyester recyclé), perforations latérales et sur le dessus pour une meilleure ventilation du pied. Insert réfléchissant au talon. Coloris noir.
Norme : JALO2 SAS ESD S1P CI HI SRC
Norme : JALO2 SAS ESD S1P CI HI SRC
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | microfibre |
| Catégorie de sécurité | s1p |
| Résistance au glissement | oui |
| Matière | microfibre recyclée aspect velours |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,31 € HT
/ paire
186,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
EU Pointure
43
