Bottes de sécurité mixtes Jalas 1828-44, EU Pointure : 44 | Couleur : Noir | Matière principale : Cuir

JALAS® 1828 Jupiter

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Jalas :1828-44
Rubix :C312-6116285
EAN :6408487440526
CHAUSSURE JALAS JUPITER 1828 P44 S3 SRC CI HRO CUIR ENDUIT PU

Résumé technique

Couleurnoir
EU Pointure44
Matière principalecuir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE JALAS JUPITER 1828 P44 S3 SRC CI HRO CUIR ENDUIT PU


Conçues pour offrir une protection optimale, les chaussures GRAN PREMIO 1828 JUPITER allient robustesse et confort. Dotées de technologies avancées comme l’absorption des chocs PORON® XRD® et un embout en aluminium, elles assurent une sécurité fiable dans les environnements exigeants.

Caractéristiques :
Ces chaussures hautes fabriquées par Jalas offrent une protection avancée grâce à des matériaux et technologies spécifiques. Leur tige en cuir enduit PU hydrofuge protège contre l’humidité et les projections liquides. Elles sont dotées d’un embout en aluminium offrant une résistance aux chocs tout en restant légères. Leur semelle intérieure JALAS 8103 FX2 Pro-X intègre une double zone d’absorption des chocs en PORON® XRD®, réduisant ainsi la pression et les impacts lors des déplacements.
La semelle extérieure en caoutchouc garantit une adhérence optimale, même sur des surfaces huileuses ou chaudes. Le renfort ProNose sur l’avant protège la zone des orteils contre l’usure prématurée. Grâce à leur ajustement large, elles s’adaptent confortablement à toutes les morphologies de pied. La semelle intermédiaire en PU contribue à une meilleure répartition du poids et améliore l’amorti.
L’intérieur est conçu pour un confort longue durée, avec une doublure en polyester et polyamide respirante permettant une évacuation efficace de l’humidité. Leur système de laçage avec œillets renforcés assure un maintien fiable tout au long de la journée. Enfin, elles sont antistatiques et conformes ESD pour une utilisation dans les zones sensibles aux décharges électrostatiques.

Spécifications :
- Type : chaussures de sécurité, bottes/demi-bottes.
- Catégorie : Cat. II.
- Matière de la tige : cuir enduit PU hydrofuge.
- Embout de protection : aluminium.
- Insert anti-perforation : acier.
- Semelle extérieure : caoutchouc résistant aux huiles et à la chaleur.
- Semelle intermédiaire : PU.
- Semelle intérieure : JALAS 8103 FX2 Pro-X avec absorption des chocs en PORON® XRD®.
- Fermeture : lacets avec œillets de laçage.
- Longueur des lacets : 120 cm.
- Coloris : noir, gris, jaune.
- Poids net (taille 42) : 1,44 kg par paire.
- Ajustement : large.

Normes :
Les Jalas 1828 Jupiter sont certifiées CE selon le règlement (UE) 2016/425. Elles sont conformes aux normes applicables suivantes :
- EN ISO 20345 (S3, SRC, CI, HRO, HI).
- DGUV 112-191 (adaptation d'orthèses et de semelles orthopédiques).
- CEI 61340-5-1 (certification ESD).

Informations sur la marque :
Jalas, une marque du groupe Ejendals, est reconnue pour son engagement envers la qualité et l’innovation dans le domaine des équipements de protection individuelle. Forte de plusieurs décennies d’expertise, l’entreprise développe des solutions de sécurité avancées pour les environnements de travail les plus exigeants. Avec un accent sur le confort, la durabilité et la performance, Jalas s’est imposée comme un leader incontournable sur le marché des chaussures de sécurité.

Points forts

Protection optimale : embout en aluminium et semelle anti-perforation en acier.
- Confort longue durée : semelle intérieure respirante et absorption des chocs en PORON® XRD®.
- Excellente adhérence : semelle en caoutchouc résistante aux huiles et à la chaleur.
- Hydrofuge : protection efficace contre l’humidité et les environnements difficiles.
- Ajustement large : idéal pour un confort optimal tout au long de la journée.
- Renfort ProNose : protège la zone des orteils contre l’usure prématurée.

Applications

Ces chaussures montantes sont adaptées aux environnements de travail les plus exigeants, notamment :
- Chantiers extérieurs : protection contre les chocs, l’humidité et les risques de perforation.
- Industries lourdes : conformité aux normes de sécurité pour les environnements industriels.
- Secteur pétrochimique : résistance aux huiles et aux substances chimiques.
- Logistique et entrepôts : confort et durabilité pour une utilisation intensive.
- Travaux de maintenance et d’installation : protection complète et adhérence renforcée sur divers types de surfaces.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
EU Pointure44
Matière principalecuir
Imperméableoui
Sans métalnon
Type de semellesci
Protection des métatarsesnon
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
Pointure UK10
Matièrecuir enduit pu/polyester/polyamide
200,92 € HT
/ paire
241,10 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

44

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.