Bottes de sécurité mixtes HAIX 620010-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Matière principale : Cuir

BLACK EAGLE® SAFETY 50 HIGH

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

HAIX :620010-42
Rubix :P240-6243760
Fabricant :620010-42
EAN :4044465297236
CHAUSSURE BLACKEAGLE P42 SAF 50 H 46

Résumé technique

Couleurnoir
EU Pointure42
Matière principalecuir

Documents

Détails articles : CHAUSSURE BLACKEAGLE P42 SAF 50 H 46


Cuir, étanche et extrêmement respirant grâce au système GORE-TEX® Extended, hauteur de tige 20 cm, antistatique, ESD
Pointures disponibles UK 3 – 12, Grandes Pointures UK 12 ½ – 15

Points forts

Matériau extérieur
Cuir imperméable, traité hydrophobe, respirant, d’épaisseur 1,8 – 2,0 mm

Doublure
GORE-TEX® Extended; 3 couches de laminé GORE-TEX® imperméable et hautement résistant. Doublure résistante à l‘usure avec confort climatisé optimisé, en particulier pour un usage flexible interne et externe.

Semelle intercalaire
Confortable, matelassée, hydrophobe, anitibactérienne. Forme distincte du talon pour assurer un bon matellassage confortable et une bonne insertion du pied. Canaux «AIRFLOW». Marque „Perfect-Fit“ pour une vérification optimale de la taille correcte de chaussure.

Anti Slip
Très bonne adhérence sur différents terrains grâce à la configuration profilée et l‘utilisation d‘un caoutchouc particulier.

Semelle de protection
Semelle flexible, légère et sans métal avec une semelle intercalaire anti-perforation.

Semelle
Moderne, légère et sportive avec lamelles de ville/sentier caoutchouc/PU, résistante à l’usure, pour un support talon-plante optimisé, idéal pour des conditions de climat de froid. Le talon compensé léger en polyuréthane fournit un confort optimal de port. Isolation thermique excellente. La semelle externe non marquante est résistante à la chaleur, l’huile et l’essence.

ESD
Chaussures électrostatiques testées selon la norme DIN EN 61340-4-3:2002.

HAIX® Composite Toe Cap
Embout de protection anatomique et ultra-léger en plastique renforcé en fibres pour des exigences de sécurité extrêmes.

HAIX® Climate System
Système d’aération HAIX® Climate associé à la doublure Micro-Dry en haut de la tige.

HAIX® Smart Lacing
Ajustement en douceur et sans pression de la botte au pied, serrage rapide et poche à lacet.

HAIX® 2-Zone Lacing
Système breveté de laçage à deux zones pour une adaptation rapide et optimale de la botte.

HAIX® Vario Wide Fit System
3 semelles intérieures différentes permettent d’adapter la botte individuellement en largeur.

Sun Reflect
Réduit l’effet chauffant de l’empeigne dû aux rayons du soleil. Le cuir reflète la lumière du jour afin de transmettre moins de chaleur vers le pied.

Divers
Légère, système de laçage fermé, embout de sécurité muni de lèvres en caoutchouc, flexibilité améliorée

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
EU Pointure42
Matière principalecuir
237,30 HT
/ paire
284,76 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

42

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.